| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-846103745 Herst.-Nr.: 230.50 B EAN/GTIN: 4047322054591 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnellschluss-Absperrventil, Ms. blank, DIN 4817 DVGW, G 1/2 IG, DN 12, max. 4 bar Flüssiggas/max. 16 bar nicht aggressive MedienTechnische Eigenschaften: Anschluss: G 1/2 IG Betriebsdruck: max. 4 bar / 16 bar (abhängig vom Medium) Betriebstemperatur max.: 60 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C DN: 12 Durchfluss: Keine Angabe vorhanden, abhängig vom Betriebsdruck und Medium DVGW-Zulassung: DIN 4817-1:1981-04 Gehäuse: Messing Ms58 Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Handrad: Kunststoff Landefeld_1zu1: SAI 12 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: SAI12 O-Ring: NBR-Qualität (Perbunan-n), heizölbeständig Spindel: Messing Ms58 Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84818079 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | G 1/2 IG | Betriebsdruck: | max. 4 bar / 16 bar (abhängig vom Medium) | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | DN: | 12 | Durchfluss: | Keine Angabe vorhanden, abhängig vom Betriebsdruck und Medium | DVGW-Zulassung: | DIN 4817-1:1981-04 | Gehäuse: | Messing Ms58 | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | Handrad: | Kunststoff | Landefeld_1zu1: | SAI 12 | Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: | SAI12 | O-Ring: | NBR-Qualität (Perbunan-n), heizölbeständig | Spindel: | Messing Ms58 | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 35,57* | € 45,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 36,04* | € 46,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 37,98* | € 48,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 46,69* | € 59,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 42,82* | € 66,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|