Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846103947 Herst.-Nr.: 226.01-1,6 EAN/GTIN: 4047322040907 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 1,6 bar, baumustergeprüft Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Technische Eigenschaften: A: 18,0 mm Ansprechdruck min.: 1,6 bar Betriebsdruck max.: 50 bar Betriebsdruck min.: 0,2 bar Betriebstemperatur max.: 180 °C Betriebstemperatur min.: -25 °C C: 63,0 mm D: 10,0 mm Dichtmaterial: FKM Druckfeder: Edelstahl Gehäuse: Messing Gewinde: G 1/4 SW: 20 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84814090 Weitere Informationen: | | A: | 18,0 mm | Ansprechdruck min.: | 1,6 bar | Betriebsdruck max.: | 50 bar | Betriebsdruck min.: | 0,2 bar | Betriebstemperatur max.: | 180 °C | Betriebstemperatur min.: | -25 °C | C: | 63,0 mm | D: | 10,0 mm | Dichtmaterial: | FKM | Druckfeder: | Edelstahl | Gehäuse: | Messing | Gewinde: | G 1/4 | SW: | 20 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 15,13* | € 19,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,64* | € 21,05* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,27* | € 21,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,33* | € 22,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,33* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|