Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 10,3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226-03.jpg
226-03.jpg
226-03z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846104025
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     226.01-10,3
EAN/GTIN:
     4047322040983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
überdruckventil 10bar g1/4
sicherheitsventil 10 bar
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 10,3 bar, baumustergeprüft Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Technische Eigenschaften: A: 18,0 mm Ansprechdruck min.: 10,3 bar Betriebsdruck max.: 50 bar Betriebsdruck min.: 0,2 bar Betriebstemperatur max.: 180 °C Betriebstemperatur min.: -25 °C C: 63,0 mm D: 10,0 mm Dichtmaterial: FKM Druckfeder: Edelstahl Gehäuse: Messing Gewinde: G 1/4 SW: 20 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84814090
Weitere Informationen:
A:
18,0 mm
Ansprechdruck min.:
10,3 bar
Betriebsdruck max.:
50 bar
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
C:
63,0 mm
D:
10,0 mm
Dichtmaterial:
FKM
Druckfeder:
Edelstahl
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/4
SW:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, 226.01-10,3, 846104025, 104025
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 15,10*
€ 19,70*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,20*
€ 20,70*
1
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 20,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 17,32*
€ 22,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.