Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 0,2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
229-01.jpg
229-01.jpg
229-01z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105043
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.06-0,2
EAN/GTIN:
     4047322053846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 0,2 bar Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Technische Eigenschaften: A: 25,0 mm Ansprechdruck min.: 0,2 bar Betriebsdruck max.: 26 bar Betriebsdruck min.: 0,5 bar Betriebstemperatur max.: 200 °C Betriebstemperatur min.: -40 °C Dichtmaterial: FPM do: 40,0 mm Druckfeder: C-Stahl Gehäuse: Messing Gewinde: G 2 H: 203,0 mm SW: 70 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84814090
Weitere Informationen:
A:
25,0 mm
Ansprechdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
26 bar
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Dichtmaterial:
FPM
do:
40,0 mm
Druckfeder:
C-Stahl
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 2
H:
203,0 mm
SW:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 105043, 229.06-0,2, 846105043
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,83*
€ 236,55*
€ 4,90*
ab € 241,32*
€ 271,94*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,74*
€ 273,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 273,10*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,30*
€ 292,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.