Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellentlüftungsventil geführte Entlüftung, Schl.-Ø 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
430-6.jpg
430-6.jpg
430-6z.jpg
schnellentlueftungsventil-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106763
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     430-4
EAN/GTIN:
     4047322389839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck 1 - 10 bar Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft. Technische Eigenschaften: A: 41,8 mm B: 25,8 mm Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebsdruck min.: 1 bar Dichtmaterial: NBR Durchfluss bei 6,3 bar: 50 Nl/min Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar: 100 Nl/min für Schlauch-Ø: 4 mm Grundkörper: Technopolymer I: 12,8 mm Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818099
Weitere Informationen:
A:
41,8 mm
B:
25,8 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss bei 6,3 bar:
50 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
100 Nl/min
für Schlauch-Ø:
4 mm
Grundkörper:
Technopolymer
I:
12,8 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 430-4, 846106763, 106763
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,12*
€ 8,46*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 9,08*
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 9,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,06*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.