Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig,Gewindeanschluss G1/4,G1/4IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
360-018-18.jpg
360-018-18.jpg
60-005z.jpg
kipphebel-2-2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107013
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     360.014-1/4
EAN/GTIN:
     4047322181167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gewindeanschluss Schlauch G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.Technische Eigenschaften: Anschluss: Druckanschluss beidseitig Anschlussart: Gewindeanschluss B: 60,0 mm Betriebsdruck max.: 8 bar Betriebsdruck min.: 0 bar C: 22,0 mm Dichtmaterial: NBR Funktion: 2/2-Wege für Schlauch: G 1/4 IG mm Gewinde: G 1/4 Hohlschraube: Messing vernickelt Innenteile: Messing blank Kipphebel: Messing vernickelt Schalttafelgewinde: M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) Schwenkarm: Messing vernickelt SW: 17 mm Temperaturbereich max.: 80 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Unverlierbare Dichtungen: Polyamid glasfaserverstärkt Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Anschluss:
Druckanschluss beidseitig
Anschlussart:
Gewindeanschluss
B:
60,0 mm
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
C:
22,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
2/2-Wege
für Schlauch:
G 1/4 IG mm
Gewinde:
G 1/4
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Kipphebel:
Messing vernickelt
Schalttafelgewinde:
M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
Schwenkarm:
Messing vernickelt
SW:
17 mm
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, fußventil, 360.014-1/4, 107013, 846107013
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 17,78*
€ 22,72*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 17,97*
€ 23,07*
€ 4,90*
ab € 17,98*
€ 24,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 25,08*
3 Tage
5
€ 6,80*
ab € 20,66*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
252 M/S
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.