Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1 1/2 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K-113-A.jpg
K-113-A.jpg
symbol_freier_durchgang.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107773
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 116 A
EAN/GTIN:
     4047322133067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
gewindestück ag
gewindestück
GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1 1/2 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °C Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc. Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar! Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1 1/2 AG Betriebsdruck max.: 40 bar Dichtmaterial: NBR Mediumstemperatur max.: 90 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Umgebungstemperatur max.: 90 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1 1/2 AG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gewindestück riegler, 107773, 846107773, K 116 A
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 5,84*
6 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 6,83*
2 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 5,36*
€ 7,72*
2 Tage
13
1
€ 6,80*
ab € 5,61*
€ 8,00*
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.