Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
34-413.jpg
34-413.jpg
gerade.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110991
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     34.412
EAN/GTIN:
     4047322074414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Gerader Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.Technische Eigenschaften: für Schlauch: LW 6 mm L1: 49,0 mm Material: Acetalcopolymerisat (POM) max. zulässiger Überdruck: 10 bar Temperaturbereich max.: 80 °C Temperaturbereich min.: -40 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
für Schlauch:
LW 6 mm
L1:
49,0 mm
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauch, abriebfest, 846110991, 110991, 34.412
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
2 Tage
20537
1
€ 8,50*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Lager 8670
20627
350
€ 4,90*
ab € 0,22*
€ 0,29*
2 Tage
20627
1
€ 6,80*
ab € 0,25*
€ 0,39*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.