Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

846111776 239.15-ES, Aufschraubschlauchtülle, G 1/4 i., für Schlauch LW 13, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239-19-ES.jpg
239-19-ES.jpg
nippel07.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846111776
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     239.15-ES
EAN/GTIN:
     4047322056151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4 i. für Schlauch LW 13, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 60 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C für Schlauch: LW 13 mm Gewinde: G 1/4 L1: 40,5 mm L2: 11,0 mm Material: Edelstahl 1.4571 SW: 17 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 73072910
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
für Schlauch:
LW 13 mm
Gewinde:
G 1/4
L1:
40,5 mm
L2:
11,0 mm
Material:
Edelstahl 1.4571
SW:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
33
2
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 11,93*
5 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 9,03*
€ 12,33*
2 Tage
33
1
€ 6,80*
ab € 9,72*
€ 13,14*
1
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,13*
2 Tage
33
1
€ 8,50*
ab € 11,29*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.