Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-403.jpg
N-403.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112054
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 400
EAN/GTIN:
     4047322162470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter m8
überwurfmutter
riegler überwurfmutter
Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 60 bar Gewinde: M8x1,0 Material: Messing vernickelt Rohr-Außen-Ø: 4 mm Temperaturbereich max.: 150 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Gewinde:
M8x1,0
Material:
Messing vernickelt
Rohr-Außen-Ø:
4 mm
Temperaturbereich max.:
150 °C
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 112054, N 400, 846112054
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,41*
3 Tage
171
1
€ 6,80*
ab € 0,30*
€ 0,46*
3 Tage
171
1
€ 8,50*
ab € 0,39*
€ 0,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,71*
6 Tage
171
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 143,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.