Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M26x1,5, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Messing vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-403.jpg
N-403.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112060
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 410
EAN/GTIN:
     4047322162548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Überwurfmutter, M26x1,5, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 60 bar Gewinde: M26x1,5 Material: Messing vernickelt Rohr-Außen-Ø: 18 mm Temperaturbereich max.: 150 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Gewinde:
M26x1,5
Material:
Messing vernickelt
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
Temperaturbereich max.:
150 °C
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 112060, 846112060, N 410
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,28*
3 Tage
24
1
€ 6,80*
ab € 1,83*
€ 2,69*
3 Tage
24
1
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,57*
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.