Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ES-406.jpg
ES-406.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112502
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 400
EAN/GTIN:
     4047322127998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter m8
überwurfmutter
riegler überwurfmutter
Überwurfmutter, M8x1,0, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571 Technische Eigenschaften: Gewinde: M8x1,0 L1: 11,0 mm Material: Edelstahl 1.4571 PN: 100 bar Rohr-Außen-Ø: 4 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73072910
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8x1,0
L1:
11,0 mm
Material:
Edelstahl 1.4571
PN:
100 bar
Rohr-Außen-Ø:
4 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 846112502, ES 400, 112502
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,11*
3 Tage
21
1
€ 6,80*
ab € 1,68*
€ 2,44*
2 Tage
21
1
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,87*
5 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 2,10*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.