Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Zink-Druckguss, Düsen-Außen-ø 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22-204.jpg
22-204.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114359
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     22.204
EAN/GTIN:
     4047322247689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Zink-Druckguss, Länge 46,0 mm, Düsen-Außen-ø 17 mm Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen. Technische Eigenschaften: Diagramm: 6 Düsen Außen-Ø: 17 mm Düsenart: Lärmarme Runddüse Gewinde: M12x1,25 Länge: 46,0 mm Ursprungsland: IT Werkstoff: Zink Druckguss Zolltarifnummer: 84249080
Weitere Informationen:
Diagramm:
6
Düsen Außen-Ø:
17 mm
Düsenart:
Lärmarme Runddüse
Gewinde:
M12x1,25
Länge:
46,0 mm
Ursprungsland:
IT
Werkstoff:
Zink Druckguss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 11,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,49*
€ 13,63*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 18,51*
1
€ 5,00*
ab € 13,69*
€ 19,51*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
DLRZAM12X125
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.