Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Messing vern., Düsenbreite 21,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
22-403.jpg
22-403.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114366
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     22.403
EAN/GTIN:
     4047322247719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100,0 mm, Düsenbreite 21,0 mm Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen. Technische Eigenschaften: Diagramm: 13 Düsenart: Lärmarme Flachdüse Düsenbreite: 21,0 mm Gewinde: M12x1,25 Landefeld_1zu1: SOFTY 621 M12 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: SOFTY621M12 Länge: 100,0 mm Ursprungsland: EU Werkstoff: Messing vernickelt Zolltarifnummer: 84879090
Weitere Informationen:
Diagramm:
13
Düsenart:
Lärmarme Flachdüse
Düsenbreite:
21,0 mm
Gewinde:
M12x1,25
Landefeld_1zu1:
SOFTY 621 M12
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
SOFTY621M12
Länge:
100,0 mm
Ursprungsland:
EU
Werkstoff:
Messing vernickelt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
1
€ 4,90*
ab € 38,15*
€ 48,55*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 39,86*
€ 49,26*
3 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 40,17*
€ 49,59*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 51,28*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 43,40*
€ 53,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.