Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Repair Stick Titanium, Temperatur -50°C bis 280°C, 57 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
115-01.jpg
115-01.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114581
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115.01
EAN/GTIN:
     4047322207157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
Repair Stick Titanium, Epoxydharz gefüllt mit Titanium, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 280°C, 57 gFür dauerhafte, hochtemperaturbeständige und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen (Tanks, Leitungsrohre, Alu-, Leichtmetall- und Spritzgussteile, Wellen, Pumpen, Gehäuse, ausgerissene Gewinde).Technische Eigenschaften: Gebindegröße: 57 g Temperaturbeständigkeit max.: 280 °C Temperaturbeständigkeit min.: -50 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 32141010
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
57 g
Temperaturbeständigkeit max.:
280 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-50 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 115.01, 114581, 846114581
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
76
10
€ 4,90*
ab € 7,94*
€ 9,99*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 10,91*
5 Tage
77
1
€ 4,30*
ab € 8,73*
€ 11,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 10,46*
€ 16,84*
3 Tage
76
1
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.