Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schl.klemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 17-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
157-A-E.jpg
157-A-E.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115427
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 G-E
EAN/GTIN:
     4047322177474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme »blow line«, Stahl verzinkt, Chrom III-beschichtet, Spannbereich 17,0 - 20,0 mm Schnelle und sichere Montage durch einfaches Zusammendrücken der beiden Profile. Technische Eigenschaften: Spannbereich max.: 20,0 mm Spannbereich min.: 17,0 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Spannbereich max.:
20,0 mm
Spannbereich min.:
17,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 17-20mm, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemmen riegler, 115427, 157 G-E, 846115427
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
5 Tage
397
1
€ 4,30*
ab € 0,143*
€ 0,277*
2 Tage
3970
10
€ 8,50*
ab € 0,177*
€ 0,297*
3 Tage
397
10
€ 6,80*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1
€ 3,19*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.