Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager, Typ »CR« für Normzylinder »SE«, für Kolben-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
437-120.jpg
437-120.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115764
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.120
EAN/GTIN:
     4047322326216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
115764
437.120
846115764
Gegenlager, Typ »CR« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 32, nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ »CB« Technische Eigenschaften: Anwendung: nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ CB für Zylinder: Serie SE und SAI passend für Kolben-Ø: 32 mm Typ: Typ CR Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Anwendung:
nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ CB
für Zylinder:
Serie SE und SAI
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Typ:
Typ CR
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,93*
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,33*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,58*
€ 7,91*
2 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 5,67*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.