Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Rollenhebel, NC, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
511-2001.jpg
511-2001.jpg
3-2-mech-bet-rollenheb-nc.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115957
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     511.2001
EAN/GTIN:
     4047322309226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Rollenhebel, NC, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C 3/2-Wegeventile - mechanisch betätigt - Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1/4 Anschluss Entlüftung: G 1/4 Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Durchfluss: 550 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Funktion: 3/2 NC Symbol: 3 Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Ventilkörper: Aluminiumlegierung Zolltarifnummer: 84818079
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Durchfluss:
550 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Funktion:
3/2 NC
Symbol:
3
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 23,34*
€ 30,06*
3 Tage
26
€ 8,50*
ab € 23,68*
€ 30,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 33,06*
19 Tage
26
€ 4,30*
ab € 27,02*
€ 34,77*
3 Tage
26
€ 6,80*
ab € 28,44*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.