Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, handbetätigung »4H«, Mitte geschlossen, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
514-2002.jpg
514-2002.jpg
5-3-handhebelbet-stab-mitte-geschl-rastend.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115968
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.2000
EAN/GTIN:
     4047322311946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/3-Wegeventil, Handhebelbetätigung »4H«, Mittelstel. geschl., rastend, G 1/8, Betriebsdr. 0-10bar, Temp. -20°C bis 70°C, 750l/minTechnische Eigenschaften: Anschluss: G 1/8 Anschluss Entlüftung: G 1/8 Betätigung: stabil, Mitte geschlossen Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebsdruck min.: 0 bar BG: 200 Durchfluss: 750 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Funktion: 5/3 Symbol: 17 Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Ventilkörper: Aluminiumlegierung Zolltarifnummer: 84818079
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
Betätigung:
stabil, Mitte geschlossen
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
BG:
200
Durchfluss:
750 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Funktion:
5/3
Symbol:
17
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil mittelstellung geschlossen, 5/2 wegeventil, 846115968, 514.2000, 115968
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
€ 4,90*
ab € 26,69*
€ 34,10*
3 Tage
21
€ 8,50*
ab € 27,03*
€ 34,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 37,65*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 30,77*
€ 39,58*
3 Tage
21
€ 6,80*
ab € 32,56*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.