Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägsitzventil o. NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1 1/2, max 11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3362-04.jpg
3362-04.jpg
362-04z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846133203
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3362.08
EAN/GTIN:
     4047322476942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1 1/2, Betrie.druckdiff. max 11 bar Schrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse). ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des SchrägsitzgehäusesVermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den VentiltellerVakuumbetrieb möglich (Grobvakuum) Technische Eigenschaften: A: 270,0 mm Betriebsdruck-Differenz max.: 11 bar C: 264,0 mm Dichtmaterial: PTFE Differenzdruck max.: 16 bar Differenzdruck min.: 0 bar F: 120,0 mm Funktion: NC Gehäuse: Bronze Gewinde: G 1 1/2 Kolben: PBT + GF 30 % Mediumstemperatur max.: 180 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Spindel: Edelstahl Steuerdruck max.: 8 bar Steuerdruck min.: 4 bar Steuerkopf: Polyamid (glasfaserverstärkt) Steuerluftanschluss: G 1/8 Temperatur Steuermedium max.: 60 °C Umgebungstemperatur max.: 70 °C Umgebungstemperatur min.: -20 °C Ursprungsland: IT Verbindungsstücke: Edelstahl Zolltarifnummer: 84818079 zulässiger statischer Druck max.: 16 bar
Weitere Informationen:
A:
270,0 mm
Betriebsdruck-Differenz max.:
11 bar
C:
264,0 mm
Dichtmaterial:
PTFE
Differenzdruck max.:
16 bar
Differenzdruck min.:
0 bar
F:
120,0 mm
Funktion:
NC
Gehäuse:
Bronze
Gewinde:
G 1 1/2
Kolben:
PBT + GF 30 %
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Spindel:
Edelstahl
Steuerdruck max.:
8 bar
Steuerdruck min.:
4 bar
Steuerkopf:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Temperatur Steuermedium max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
Verbindungsstücke:
Edelstahl
zulässiger statischer Druck max.:
16 bar
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil, 846133203, 3362.08, 133203
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 173,12*
€ 199,18*
€ 4,90*
ab € 201,28*
€ 231,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,19*
€ 232,64*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 201,96*
€ 232,64*
Lager 8670
7
Frei Haus
ab € 218,78*
€ 251,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
NAP
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.