Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, M16x1,5 a., M16x1,5 a., SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
134481_MS25214M14.jpg
134481_MS25214M14.jpg
Doppelgewindenippel-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846134477
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252M1616
EAN/GTIN:
     4047322487207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, M16x1,5 a., M16x1,5 a., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde 1: M16x1,5 Gewinde 2: M16x1,5 L1: 23,0 mm L2: 9,0 mm L3: 9,0 mm Material: Messing CW614N SW: 19 mm Ursprungsland: TR Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde 1:
M16x1,5
Gewinde 2:
M16x1,5
L1:
23,0 mm
L2:
9,0 mm
L3:
9,0 mm
Material:
Messing CW614N
SW:
19 mm
Ursprungsland:
TR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
158
100
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,50*
5 Tage
160
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,02*
3 Tage
158
1
€ 6,80*
ab € 1,29*
€ 2,03*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252M1616
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.