Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 9 mm, SW 17, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
134821_MS239A1404.jpg
134821_MS239A1404.jpg
nippel07.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846134824
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS239A1409
EAN/GTIN:
     4047322490573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4 i., für Schlauch LW 9 mm, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C für Schlauch: LW 9 mm Gewinde: G 1/4 L1: 37,0 mm L2: 11,0 mm Material: Messing CW614N SW: 17 mm Ursprungsland: GR Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
für Schlauch:
LW 9 mm
Gewinde:
G 1/4
L1:
37,0 mm
L2:
11,0 mm
Material:
Messing CW614N
SW:
17 mm
Ursprungsland:
GR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
440
50
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,54*
5 Tage
440
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,82*
2 Tage
440
1
€ 6,80*
ab € 1,29*
€ 1,93*
2 Tage
440
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,16*
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1409
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.