Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagven. »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5a. Ø4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
283-003-3.jpg
283-003-3.jpg
durchflussregler03-schalt.jpg
schwenkverschraub.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846135558
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     283.005-4
EAN/GTIN:
     4047322497381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5 a., f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck min.: -0,95 bar Dichtmaterial: NBR Empfohlener Schlauch: PU oder PA (Nylon) für Schlauch-Außen-Ø: 4 mm Gewinde: M5 L1: 31,7 mm L2: 16,7 mm Lösering: Kunststoff Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Medium: Druckluft Serie: Blaue Serie mini SW: 8 mm Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: 0 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84813099
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Dichtmaterial:
NBR
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Gewinde:
M5
L1:
31,7 mm
L2:
16,7 mm
Lösering:
Kunststoff
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium:
Druckluft
Serie:
Blaue Serie mini
SW:
8 mm
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 846135558, 135558, 283.005-4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
60
20
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,11*
3 Tage
60
1
€ 6,80*
ab € 3,51*
€ 5,14*
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,98*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 5,30*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.