Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1085-C.jpg
1085-C.jpg
1085-Az.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846136328
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 C
EAN/GTIN:
     4047322504652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 25 bar 3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211) und doppelseitig dichtender Kugel. Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.Technische Eigenschaften: A: 115,0 mm B: 62,0 mm Betriebstemperatur max.: 120 °C Betriebstemperatur min.: -15 °C DN: 15 E: 15,0 mm Gehäuse: Messing vernickelt (CW617N) Gewinde: Rp 1/2 Gewindematerial: Messing blank Gewindenorm: Rp-Gewinde nach ISO 7-1 H1: 31,0 mm H2: 33,5 mm Handhebel: Stahl, mit Kunststoffüberzug Kugel: Messing vernickelt (CW617N) Kugeldichtung: PTFE L: 64,0 mm PN: 25 bar Spindelabdichtung: PTFE / FKM SW: 27 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
A:
115,0 mm
B:
62,0 mm
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
DN:
15
E:
15,0 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewinde:
Rp 1/2
Gewindematerial:
Messing blank
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
H1:
31,0 mm
H2:
33,5 mm
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Kugeldichtung:
PTFE
L:
64,0 mm
PN:
25 bar
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
SW:
27 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 8,50*
ab € 25,41*
€ 33,41*
€ 4,90*
ab € 28,68*
€ 38,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 38,95*
5 Tage
35
€ 4,30*
ab € 31,24*
€ 40,93*
Lager 8670
35
€ 4,90*
ab € 32,14*
€ 42,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.