Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme, Einlagering, ES (W4), Spannbereich 10,5-12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
155-A-ES-1.jpg
155-A-ES-1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846152231
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     155 E-ES-1
EAN/GTIN:
     4047322599801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
152231
155 E-ES-1
846152231
1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 10,5 - 12,5 mm, Bandbreite 7,8 mm Technische Eigenschaften: Bandbreite: 7,8 mm Material: Edelstahl 1.4301 (W4) Spannbereich max.: 12,5 mm Spannbereich min.: 10,5 mm Ursprungsland: ES Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Bandbreite:
7,8 mm
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich max.:
12,5 mm
Spannbereich min.:
10,5 mm
Ursprungsland:
ES
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,48*
4 Tage
114
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,59*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.