Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herion Ersatzspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8470000000015202450
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0000000015202450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8470000000015202450
0000000015202450
Herion Ersatzspule Technische Eigenschaften: elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form B Schutzklasse: IP00 Spannung: 24Vac 50/60Hz
Weitere Informationen:
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form B
Schutzklasse:
IP00
Spannung:
24Vac 50/60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 17 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.