Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herion Ersatzspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8470000000015402400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0000000015402400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8470000000015402400
0000000015402400
Herion Ersatzspule Technische Eigenschaften: elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Schutzklasse: IP00 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Schutzklasse:
IP00
Spannung:
24Vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.