Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herion Ersatzspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8470000000070001200
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0000000070001200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0000000070001200
8470000000070001200
Herion Ersatzspule Technische Eigenschaften: elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 110Vdc
Weitere Informationen:
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
110Vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.