Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8470000000070012500 KOMP-MAGN.0700 125V00 16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8470000000070012500
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0000000070012500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0000000070012500
8470000000070012500
Herion Ersatzspule Technische Eigenschaften: elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 125Vdc
Weitere Informationen:
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
125Vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 11 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 14 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.