Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_PS_0860810.jpg
PH_PS_0860810.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8470860815000000000
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0860815000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Elektronischer Druckschalter Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betriebstemperatur C: 0...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 32...122°F elektrischer Anschluss: M12x1 4-polig Flüssigkeitstemperatur C: 0...50°C Schutzklasse: IP65
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betriebstemperatur C:
0...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
32...122°F
elektrischer Anschluss:
M12x1 4-polig
Flüssigkeitstemperatur C:
0...50°C
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, druckluftschalter 10bar, imi norgren originalteile, nogren druckluftschalter, 0860815000000000, 8470860815000000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 140,19*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 141,76*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,41*
€ 151,35*
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 207,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.