Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18D.jpg
18D.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8470880620000000000
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0880620000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik, Goldplattierte Kontakte, Hohe Schaltzahl zulässig, Funktionssicher bei Erschütterungen bis 15 g, Mikroschalter UL- und CSA-zugelassen, Für eigensicheren Betrieb geeignet Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: NPTF1/4 Betrieb: Membran Betriebstemperatur C: -10...80°C Druckbereich Bar: 1...30bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Flüssigkeitstemperatur C: -10...80°C Gewinde Typ: NPT Schutzklasse: IP65
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
NPTF1/4
Betrieb:
Membran
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Druckbereich Bar:
1...30bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...80°C
Gewinde Typ:
NPT
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: 0880620000000000, 8470880620000000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 14 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.