Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneufit-Schnellsteckverbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_100400400_w.jpg
PH_FI_100400400_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847100401400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100401400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluft Winkelstück
Pneufit-Schnellsteckverbindungen, Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung, O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk, Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage, Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage, Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen, Zuverlässig und korrosionsbeständig Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Material Gehäuse: Glasgefülltes Nylon Rohr Länge mm: 14mm Serie: Pneufit
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...18bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Material Gehäuse:
Glasgefülltes Nylon
Rohr Länge mm:
14mm
Serie:
Pneufit
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, imi norgren originalteile, 100401400, 847100401400
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
1
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,15*
3 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 8,34*
€ 11,49*
5
€ 8,95*
ab € 9,778*
€ 12,956*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 13,74*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 11,77*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.