| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-8472493130080011050 Herst.-Nr.: 2493130080011050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pressensicherheitsventile, Restdruckfreies, dynamisch selbstüberwachtes Sicherheitsventil, Doppelventil-Prinzip, Einsatz bei pneumatischen Kupplungsbremssystemen und anderen 3-Wege-Sicherheitsfunktionen, Kolbensitzventil mit pneumatischen Signalausgängen zur Fehlermeldung, Kurze Entlüftungszeiten, Konform zu EN 692 und EN 954-1, BG-Zulassung, Erhöht die Sicherheit und minimiert die Ausfallzeiten an mechanischen Pressen und anderen Pressenanwendungen, Schnelles und einfaches Einstellen der “Überschneidung” an mechanischen Pressen, Keine zusätzliche elektrische Überwachung erforderlich, Einfache Integration in bestehende Systeme Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1-1/2 Betrieb: 2x3/2 Betriebsdruck Bar: 2...8bar Betriebstemperatur C: -10...60°C Elastomere: Polyurethan Funktion: NC Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Spannung: 110Vac weitere Materialien: Aluminium-Druckguss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss Grösse: | G1-1/2 | Betrieb: | 2x3/2 | Betriebsdruck Bar: | 2...8bar | Betriebstemperatur C: | -10...60°C | Elastomere: | Polyurethan | Funktion: | NC | Gewinde Typ: | BSPP | Material Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Spannung: | 110Vac | weitere Materialien: | Aluminium-Druckguss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |