Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressensicherheitsventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XSz-50_1.jpg
XSz-50_1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8472493230080002400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     2493230080002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
8472493230080002400
2493230080002400
Pressensicherheitsventile, Restdruckfreies, dynamisch selbstüberwachtes Sicherheitsventil, Doppelventil-Prinzip, Einsatz bei pneumatischen Kupplungsbremssystemen und anderen 3-Wege-Sicherheitsfunktionen, Kolbensitzventil mit pneumatischen Signalausgängen zur Fehlermeldung, Kurze Entlüftungszeiten, Konform zu EN 692 und EN 954-1, BG-Zulassung, Erhöht die Sicherheit und minimiert die Ausfallzeiten an mechanischen Pressen und anderen Pressenanwendungen, Schnelles und einfaches Einstellen der “Überschneidung” an mechanischen Pressen, Keine zusätzliche elektrische Überwachung erforderlich, Einfache Integration in bestehende Systeme Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G2 Betrieb: 2x3/2 Betriebsdruck Bar: 2...8bar Betriebstemperatur C: -10...60°C Elastomere: Polyurethan Funktion: NC Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Spannung: 24Vdc weitere Materialien: Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G2
Betrieb:
2x3/2
Betriebsdruck Bar:
2...8bar
Betriebstemperatur C:
-10...60°C
Elastomere:
Polyurethan
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Spannung:
24Vdc
weitere Materialien:
Aluminium-Druckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.721,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.959,15*
€ 4.711,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.925,92*
€ 4.671,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.799,16*
€ 4.521,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.745,45*
€ 4.457,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.721,78*
€ 4.428,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.