| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847602112148 Herst.-Nr.: 602112148 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kugelhähne, Für viele industrielle Anwendungen, Minimaler Durchflusswiderstand durch große Bohrung, Durchfluss in beide Richtungen möglich (außer Typen mit Entlüftung), Montage- und wartungsfrei Technische Eigenschaften: Betriebstemperatur C: -20...150°C Gewinde: Rp1/2 max Betriebsdruck Bar: 35bar Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur C: | -20...150°C | Gewinde: | Rp1/2 | max Betriebsdruck Bar: | 35bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,64* | € 8,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,55* | € 12,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,43* | € 13,26* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,26* | € 15,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,25* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|