Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8478026770080002450 Teil F¿ Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8478026770080002450
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     8026770080002450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
In-Line Wegeventile Elektropneumatisch, Hohe Durchflusswerte und kurze Schaltzeiten, Zusätzliche Ansteuermöglichkeit durch externe Steuerluft, Einfach austauschbares Magnetsystem Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -10...60°C Elastomere: Polyurethan elektrischer Anschluss: DIN 43 650 Form A Funktion: NC Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss max Betriebsdruck Bar: 10bar Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vac weitere Materialien: POM
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...60°C
Elastomere:
Polyurethan
elektrischer Anschluss:
DIN 43 650 Form A
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
max Betriebsdruck Bar:
10bar
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vac
weitere Materialien:
POM
Weitere Suchbegriffe: g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8026770080002450, 8478026770080002450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,17*
€ 949,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,88*
€ 945,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,86*
€ 886,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,02*
€ 844,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,25*
€ 783,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.