Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8478254500.9400.00000 2/2-WV-NC G11/4 Ohne Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8478254500.9400.00000
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8254500.9400.00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8478254500.9400.00000
8254500.9400.00000
Ventil ohne Magnet aus Messing in G1 1/4, Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz, Hohe Durchflussleistung, Für Vakuum geeignet, Für Systeme mit geringen oder schwankenden Druckverhältnissen, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), nur bei Magnet 915x und 940x Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1-1/4 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0...16bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: IP65 Spannung: Ohne Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1-1/4
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
Ohne Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,06*
€ 567,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,09*
€ 566,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,37*
€ 478,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.