Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Edelstahl in G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_8259400_915x_xxxxx.jpg
PH_VA_8259400_915x_xxxxx.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478259403.9151.02400
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8259403.9151.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Membranventil
Magnetventil ohne Differenzdruck aus Edelstahl in G1, Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz, Hohe Durchflussleistung, Für Vakuum geeignet, Für Systeme mit geringen oder schwankenden, Druckverhältnissen, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Flüssigkeitstemperatur C: -5...110°C Funktion: NC Material Gehäuse: Edelstahl max Betriebsdruck Bar: 10bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Flüssigkeitstemperatur C:
-5...110°C
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Edelstahl
max Betriebsdruck Bar:
10bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
24Vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,45*
€ 537,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.