Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_8536400-915x_Scann_4c.jpg
PH_VA_8536400-915x_Scann_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478536100.9151.11050
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8536100.9151.11050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G3/8, Kompakt gebautes Kolbenventil, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfungskonus, Ventilkolben in PTFE-Führungsringen, Hohe Lebensdauer, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.5...40bar Betriebsdruck psi: 7...580psi Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -20...90°C Funktion: NC Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 40bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 110Vac 50Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/8
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.5...40bar
Betriebsdruck psi:
7...580psi
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-20...90°C
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
40bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
110Vac 50Hz
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 8536100.9151.11050, 8478536100.9151.11050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.