Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95000.jpg
95000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8479502310024602400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     9502310024602400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile, Ventil arbeitet ab 0 bar, Kurze Schaltzeiten, Für Feinvakuum bis 1,33·10-3 mbar geeignet, Öl- und fettfrei montiert, Für AC-Elektromagnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40 bis 60 Hz), Ex-Zulassung nach ATEX, weitere auf Anfrage Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Flüssigkeitstemperatur C: -25...80°C Funktion: NO Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Messing Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0...10bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Flüssigkeitstemperatur C:
-25...80°C
Funktion:
NO
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Messing
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 9502310024602400, 8479502310024602400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,58*
€ 507,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.