Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96000_Direct_valves.jpg
96000_Direct_valves.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8479600210000000000
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     9600210000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile, Ventil arbeitet ab 0 bar, Kurze Schaltzeiten, Für Feinvakuum bis 1.33·10-3 mbar geeignet, Öl- und fettfrei montiert, Für AC-Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40 bis 60 Hz), Ex-Zulassung nach ATEX, weitere auf Anfrage Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebsdruck psi: 0...145psi Flüssigkeitstemperatur C: -25...80°C Funktion: NC Material Gehäuse: Messing
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
0...10bar
Betriebsdruck psi:
0...145psi
Flüssigkeitstemperatur C:
-25...80°C
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Messing
Weitere Suchbegriffe: g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8479600210000000000, 9600210000000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.