Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96000_Direct_valves.jpg
96000_Direct_valves.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8479600210070002400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     9600210070002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile, Ventil arbeitet ab 0 bar, Kurze Schaltzeiten, Für Feinvakuum bis 1.33·10-3 mbar geeignet, Öl- und fettfrei montiert, Für AC-Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40 bis 60 Hz), Ex-Zulassung nach ATEX, weitere auf Anfrage Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -25...80°C Funktion: NC Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Messing Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
0...10bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-25...80°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Messing
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8479600210070002400, 9600210070002400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.