Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8479602440080002400 3/2-WV-No G1/4 24Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8479602440080002400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     9602440080002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8479602440080002400
9602440080002400
Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile, Ventil arbeitet ab 0 bar, Kurze Schaltzeiten, Für Feinvakuum bis 1.33·10-3 mbar geeignet, Öl- und fettfrei montiert, Für AC-Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40 bis 60 Hz), Ex-Zulassung nach ATEX, weitere auf Anfrage Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 0...6bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -25...80°C Funktion: NO Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Messing Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
0...6bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-25...80°C
Funktion:
NO
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Messing
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,86*
€ 606,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,68*
€ 558,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,85*
€ 518,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.