Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_C00040400_w.jpg
PH_FI_C00040400_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847C00040800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00040800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Stopfen, Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss, Pneufit® C bietet eine große Auswahl an über 1.000 pneumatischen Push-In Verschraubungen zur weiteren Ergänzung unserer bewährten Pneufit Messingserie, Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A), Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung, Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung, Innen- und Außensechskant bei geraden Verschraubungen, Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...10bar Betriebstemperatur C: 0...60°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 32...140°F Gewinde Typ: ISO Rc Material Gehäuse: PBT Rohr Länge mm: 8mm Serie: Pneufit C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...10bar
Betriebstemperatur C:
0...60°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
32...140°F
Gewinde Typ:
ISO Rc
Material Gehäuse:
PBT
Rohr Länge mm:
8mm
Serie:
Pneufit C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,70*
10
€ 8,95*
ab € 0,536*
€ 0,902*
3 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 0,73*
€ 1,17*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,61*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 14 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 29 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.