Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Reduzier-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneufit_C_Stem_expander_-stem-tube-.jpg
Pneufit_C_Stem_expander_-stem-tube-.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847C00230406
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00230406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Reduzier-Steckverbindung, Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss, Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A), Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung, Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...10bar Betriebstemperatur C: 0...60°C Gewinde Typ: ISO Rc Material Gehäuse: PBT Rohr Länge mm: 6mm Serie: Pneufit C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...10bar
Betriebstemperatur C:
0...60°C
Gewinde Typ:
ISO Rc
Material Gehäuse:
PBT
Rohr Länge mm:
6mm
Serie:
Pneufit C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,19*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,22*
10
€ 8,95*
ab € 1,023*
€ 1,434*
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,36*
€ 1,85*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,91*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.