| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847C00230806 Herst.-Nr.: C00230806 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerade Reduzier-Steckverbindung, Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss, Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A), Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung, Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...10bar Betriebstemperatur C: 0...60°C Gewinde Typ: ISO Rc Material Gehäuse: PBT Rohr Länge mm: 6mm Serie: Pneufit C Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...10bar | Betriebstemperatur C: | 0...60°C | Gewinde Typ: | ISO Rc | Material Gehäuse: | PBT | Rohr Länge mm: | 6mm | Serie: | Pneufit C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel kunststoff, imi norgren originalteile, C00230806, 847C00230806 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 1,79* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,155* | € 2,866* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,16* | € 2,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,07* | € 4,06* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,46* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|