| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847P64F-NNA-NNN Herst.-Nr.: P64F-NNA-NNN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anfahr-/Entlüftungsventil, Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage, Hohe Be- und Entlüftungsleistung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: Without Yoke Betriebsdruck Bar: 3...17bar Betriebsdruck psi: 43...246psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Durchfluss dm3sekBar: 57dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Material Gehäuse: Zinklegierung Serie: Olympian Plus Spannung: Kein Elektromagnet Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | Without Yoke | Betriebsdruck Bar: | 3...17bar | Betriebsdruck psi: | 43...246psi | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | -4...176°F | Durchfluss dm3sekBar: | 57dm3/(s.bar) | Elastomere: | Nitril | Material Gehäuse: | Zinklegierung | Serie: | Olympian Plus | Spannung: | Kein Elektromagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,98* | € 357,46* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,69* | € 384,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 336,45* | € 389,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|