| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847P68F-6GB-NNN Herst.-Nr.: P68F-6GB-NNN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anfahr-/Entlüftungsventil, Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage, Hohe Be- und Entlüftungsleistung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betriebsdruck Bar: 17...3bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Durchfluss dm3sekBar: 147dm3/(s.bar) Elastomere: Synthetische Materialien Material Gehäuse: Zinklegierung Material Oberteil: Zinklegierung Serie: Olympian Plus Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G3/4 | Betriebsdruck Bar: | 17...3bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Durchfluss dm3sekBar: | 147dm3/(s.bar) | Elastomere: | Synthetische Materialien | Material Gehäuse: | Zinklegierung | Material Oberteil: | Zinklegierung | Serie: | Olympian Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 614,89* | € 763,41* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,93* | € 774,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 701,35* | € 787,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.052,38* | € 1.162,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|