Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

847P68F-6GH-NPN 3/3-W-Anfahrv 24Vdc G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-847P68F-6GH-NPN
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     P68F-6GH-NPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
imi norgren originalteile
Anfahr-/Entlüftungsventil, Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage, Hohe Be- und Entlüftungsleistung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betriebsdruck Bar: 3...10bar Betriebsdruck psi: 43...145psi Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...149°F Durchfluss dm3sekBar: 147dm3/(s.bar) Elastomere: Synthetische Materialien Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Material Oberteil: Aluminium-Druckguss Serie: Olympian Plus Spannung: 24Vdc, 4.5W
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/4
Betriebsdruck Bar:
3...10bar
Betriebsdruck psi:
43...145psi
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...149°F
Durchfluss dm3sekBar:
147dm3/(s.bar)
Elastomere:
Synthetische Materialien
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Oberteil:
Aluminium-Druckguss
Serie:
Olympian Plus
Spannung:
24Vdc, 4.5W
Weitere Suchbegriffe: 847P68F-6GH-NPN, P68F-6GH-NPN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,68*
€ 788,16*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 727,30*
€ 800,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,87*
€ 1.309,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,16*
€ 937,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,63*
€ 828,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,95*
€ 807,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,14*
€ 790,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,68*
€ 758,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.