Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLine Profilzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 80 mm, Hub 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRA_802050-243.jpg
PRA_802050-243.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847PRA/801080/M/80
Hersteller:
     IMI PRECISION
Herst.-Nr.:
     PRA/801080/M/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
847PRA/801080/M/80
PRA/801080/M/80
ISOLine Profilzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 80 mm, Hub 80 mm, Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“ Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebsdruck psi: 29...145psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Dämpfung: Adaptive Cushioning System (ACS) Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Hublänge mm: 80mm Serie: ISOLine Zylinder Durchmesser mm: 80mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/8
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebsdruck psi:
29...145psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Dämpfung:
Adaptive Cushioning System (ACS)
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Hublänge mm:
80mm
Serie:
ISOLine
Zylinder Durchmesser mm:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.